text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Lapos csillagkulcsok E20XE24


Straight ring wrenches with Torx® profile: ideal in locations where access in height is limited and/or impossible with a ratchet + socket. 30° increment by flipping the wrench thanks to special broaching. Torx dimensions: from E6 to E24. Presentation: satin chrome finish.

Cikkszám 3D492964
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 224
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Kulcsméret nagy (mm) 24
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 224
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Kulcsméret nagy (mm) 24
Kis kulcsméret (mm) 20
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Félhold modell Nem
Kis kulcsméret (inch) 13/16 inch
Nagy kulcsméret (hüvelyk) 15/16 inch
Fej szélessége kicsi (mm) 24.6
Nagy fejszélesség (mm) 28.7
Ratcsos modell Nem
Pontok száma 12
Nyitott modell Nem
Márka Facom
Type Flat Ring Wrench

Leírás

Straight ring wrenches with Torx® profile: ideal in locations where access in height is limited and/or impossible with a ratchet + socket. 30° increment by flipping the wrench thanks to special broaching. Torx dimensions: from E6 to E24. Presentation: satin chrome finish.

Cikkszámok

Cikkszám 3D492964
EAN 3148511139806
UBB 500638517408
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 59TX.20X24
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.