text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Lapos csillagkulcsok E10XE12


Cikkszám 5K584800
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 141
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Kulcsméret nagy (mm) 12
Kis kulcsméret (mm) 10
Egykulcsos modell Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 141
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Kulcsméret nagy (mm) 12
Kis kulcsméret (mm) 10
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Félhold modell Nem
Kis kulcsméret (inch) 3/8 hüvelyk
Nagy kulcsméret (hüvelyk) 1/2 hüvelyk
Fej szélessége kicsi (mm) 12.7
Nagy fejszélesség (mm) 14.8
Ratcsos modell Nem
Pontok száma 12
Nyitott modell Nem
Márka Facom
Árucikk kód 82041100
Type Flat Ring Wrench

Cikkszámok

Cikkszám 5K584800
EAN 3148511139707
UBB 500638517085
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 59TX.10X12
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.