Nedtrain Oud
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
Kulcsok
Csillagkulcsok
Lapos csillagkulcsok
7N584769
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
Facom Lapos csillagkulcsok 8X9
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
7N584769
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság
135
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Nem
Kulcsméret nagy (mm)
9
Kis kulcsméret (mm)
8
Egykulcsos modell
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság
135
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Nem
Kulcsméret nagy (mm)
9
Kis kulcsméret (mm)
8
Egykulcsos modell
Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Félhold modell
Nem
Kis kulcsméret (inch)
5/16 hüvelyk
Nagy kulcsméret (hüvelyk)
3/8 hüvelyk
Fej szélessége kicsi (mm)
13.2
Nagy fejszélesség (mm)
14.5
Ratcsos modell
Nem
Pontok száma
12
Nyitott modell
Nem
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
7N584769
EAN
3148511138601
UBB
500638516822
UNSPSC
27111743
Gyártó cikksz
59.8X9