text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Lapos csillagkulcsok 30X32

Nincs készleten

Straight offset-ring wrenches: the slim heads and short shank allows to work in dense mechanical assemblies. OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. Metric sizes: 6 to 32 mm. Presentation: satin chrome finish.

Položka č. 1O684395
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 335
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Kulcsméret nagy (mm) 32
Ambalat la 1

technické údaje

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 335
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Kulcsméret nagy (mm) 32
Kis kulcsméret (mm) 30
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Félhold modell Nem
Kis kulcsméret (inch) 1 3/16 hüvelyk
Nagy kulcsméret (hüvelyk) 1 1/4 hüvelyk
Fej szélessége kicsi (mm) 45
Nagy fejszélesség (mm) 48
Ratcsos modell Nem
Pontok száma 12
Nyitott modell Nem
Márka Facom
Árucikk kód 82041100
Type Flat Ring Wrench

Popis

Straight offset-ring wrenches: the slim heads and short shank allows to work in dense mechanical assemblies. OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. Metric sizes: 6 to 32 mm. Presentation: satin chrome finish.

Čísla materiálu

Položka č. 1O684395
EAN 3148511139608
UBB 500638516418
UNSPSC 27111743
Číslo materiálu výrobcu 59.30X32
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.