text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Lapos csillagkulcsok 27X29


Straight offset-ring wrenches: the slim heads and short shank allows to work in dense mechanical assemblies. OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. Metric sizes: 6 to 32 mm. Presentation: satin chrome finish.

Cikkszám 1Q543858
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 315
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Kulcsméret nagy (mm) 29
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 315
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Kulcsméret nagy (mm) 29
Kis kulcsméret (mm) 27
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Félhold modell Nem
Kis kulcsméret (inch) 1 1/16 hüvelyk
Nagy kulcsméret (hüvelyk) 1/8 hüvelyk
Fej szélessége kicsi (mm) 39.2
Nagy fejszélesség (mm) 43.6
Ratcsos modell Nem
Pontok száma 12
Nyitott modell Nem
Márka Facom
Type Flat Ring Wrench

Leírás

Straight offset-ring wrenches: the slim heads and short shank allows to work in dense mechanical assemblies. OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. Metric sizes: 6 to 32 mm. Presentation: satin chrome finish.

Cikkszámok

Cikkszám 1Q543858
EAN 3148511139509
UBB 500638516251
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 59.27X29
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.