text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Lapos csillagkulcsok 26X28


Cikkszám 4C353712
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 270
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Kulcsméret nagy (mm) 28
Kis kulcsméret (mm) 26
Egykulcsos modell Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 270
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Kulcsméret nagy (mm) 28
Kis kulcsméret (mm) 26
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Félhold modell Nem
Kis kulcsméret (inch) 1 hüvelyk
Nagy kulcsméret (hüvelyk) 1/8 hüvelyk
Fej szélessége kicsi (mm) 36.5
Nagy fejszélesség (mm) 39.2
Ratcsos modell Nem
Pontok száma 12
Nyitott modell Nem
Márka Facom
Árucikk kód 82041100
Type Flat Ring Wrench

Cikkszámok

Cikkszám 4C353712
EAN 3148511139400
UBB 500638516095
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 59.26X28
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.