text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Lapos csillagkulcsok 21X23


Straight offset-ring wrenches: the slim heads and short shank allows to work in dense mechanical assemblies. OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. Metric sizes: 6 to 32 mm. Presentation: satin chrome finish.

Cikkszám 6S017696
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 240
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Kulcsméret nagy (mm) 23
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 240
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Kulcsméret nagy (mm) 23
Kis kulcsméret (mm) 21
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Félhold modell Nem
Kis kulcsméret (inch) 13/16 inch
Nagy kulcsméret (hüvelyk) 7/8 hüvelyk
Fej szélessége kicsi (mm) 30.5
Nagy fejszélesség (mm) 33.6
Ratcsos modell Nem
Pontok száma 12
Nyitott modell Nem
Márka Facom

Leírás

Straight offset-ring wrenches: the slim heads and short shank allows to work in dense mechanical assemblies. OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. Metric sizes: 6 to 32 mm. Presentation: satin chrome finish.

Cikkszámok

Cikkszám 6S017696
EAN 3148511139202
UBB 500638515675
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 59.21X23
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.