text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Lapos csillagkulcsok 12X13


Straight offset-ring wrenches: the slim heads and short shank allows to work in dense mechanical assemblies. OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. Metric sizes: 6 to 32 mm. Presentation: satin chrome finish.

Cikkszám 1Y619531
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 165
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Kulcsméret nagy (mm) 13
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 165
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Kulcsméret nagy (mm) 13
Kis kulcsméret (mm) 12
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Félhold modell Nem
Kis kulcsméret (inch) 1/2 hüvelyk
Nagy kulcsméret (hüvelyk) 1/2 hüvelyk
Fej szélessége kicsi (mm) 19.8
Nagy fejszélesség (mm) 21.2
Ratcsos modell Nem
Pontok száma 12
Nyitott modell Nem
Márka Facom
Árucikk kód
Type Flat Ring Wrench

Leírás

Straight offset-ring wrenches: the slim heads and short shank allows to work in dense mechanical assemblies. OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. Metric sizes: 6 to 32 mm. Presentation: satin chrome finish.

Cikkszámok

Cikkszám 1Y619531
EAN 3148511138809
UBB 500638514843
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 59.12X13
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.