text.skipToContent text.skipToNavigation

FACOM lapát ATMZ.TX20-25


Cikkszám 4Y401611
Csavarozási rendszer Torx
Teljes hossz (mm) 175
Méret (TX) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csavarozási rendszer Torx
Teljes hossz (mm) 175
Méret (TX) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Csatlakozási méret (mm) 0.25
Kétoldalas Igen
Keresztfej típusa Egyik sem
Type Screwdriver Blade

Cikkszámok

Cikkszám 4Y401611
EAN 3662424105630
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz ATMZ.TX20-25
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.