text.skipToContent text.skipToNavigation

FACOM lapát ATMZ.H4


Cikkszám 1H160017
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Hexagon
Kulcsszélesség (mm) 4
Teljes hossz (mm) 175
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 4
Csavarozási rendszer Hexagon
Kulcsszélesség (mm) 4
Teljes hossz (mm) 175
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Csatlakozási méret (mm) 0.25
Kétoldalas Igen
Keresztfej típusa Egyik sem
Type Hex Screwdriver Blade

Cikkszámok

Cikkszám 1H160017
EAN 3662424105562
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz ATMZ.H4
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.