text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Lépcsős fúró 6,5-40,5MM 678006

Cikkszám 7F420453
A tengely átmérője (mm) 10
Élezettörővel Igen
Spirális horony Igen
Vágópengék száma 11
Mértékegység ISO
Max. fúróátmérő (mm) 40.5
Max. lemezvastagság (mm) 4

Műszaki adatok

A tengely átmérője (mm) 10
Élezettörővel Igen
Spirális horony Igen
Vágópengék száma 11
Mértékegység ISO
Max. fúróátmérő (mm) 40.5
Max. lemezvastagság (mm) 4
Minimális fúróátmérő (mm) 6.5
Cserélhető centrírozóhegy Igen
Fúrófokozatok száma 11
Keményfém kivitel Igen
Bikaorrú középpont Nem
Hűtőcsatornával Nem

Cikkszámok

Cikkszám 7F420453
EAN 3148516780065
UBB 500637587212
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 678006
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.