text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Lépcsős fúró 229A.ST0


For precision-drilling straight bores in all materials. No pilot hole required. Cross-sharpening: self-centering. More aggressive cut for easier drilling and no burs. Better shaving removal. Less vibration, quieter operation. Parallel shank with 3 flats for positive rotation. Laser-engraved diameter marking in a groove. 678006: Special ISO gland. 678014: PG size step drill.

Cikkszám 8B387356
A tengely átmérője (mm) 6
Élezettörővel Igen
Spirális horony Igen
Vágópengék száma 9
Mértékegység Pg
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

A tengely átmérője (mm) 6
Élezettörővel Igen
Spirális horony Igen
Vágópengék száma 9
Mértékegység Pg
Max. fúróátmérő (mm) 12
Minimális fúróátmérő (mm) 4
Cserélhető centrírozóhegy Igen
Fúrófokozatok száma 9
Keményfém kivitel Igen
Vágóanyag HSS
Bikaorrú középpont Nem
Vágási irány Jobb
Hűtőcsatornával Nem
Márka Facom
Type Step Drill

Leírás

For precision-drilling straight bores in all materials. No pilot hole required. Cross-sharpening: self-centering. More aggressive cut for easier drilling and no burs. Better shaving removal. Less vibration, quieter operation. Parallel shank with 3 flats for positive rotation. Laser-engraved diameter marking in a groove. 678006: Special ISO gland. 678014: PG size step drill.

Cikkszámok

Cikkszám 8B387356
EAN 3148516301253
UBB 500637588202
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 229A.ST0
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.