text.skipToContent text.skipToNavigation

FACOM Kulcsfogó fogó 250MM


Cikkszám 0X949788
Szigetelt Igen
Hosszúság (mm) 250
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Max. kulcsnyílás (mm) 58
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Fogantyú kialakítás 2 komponensű
Beállítások száma 20
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Hosszúság (mm) 250
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Max. kulcsnyílás (mm) 58
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Fogantyú kialakítás 2 komponensű
Beállítások száma 20
VDE által tesztelt Nem
Márka Facom
Árucikk kód 8203200000
Type Pliers Wrench

Cikkszámok

Cikkszám 0X949788
EAN 3662424168703
UBB 500573939492
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz PWF250CPEPB
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.