text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom kompakt racsni 1/4'' hajlékony fejjel 180


Cikkszám 0F802525
Szigetelt Nem
Tömeg 70
Fej átmérője (mm) 18.5
Hosszúság (mm) 115
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Robbanásbiztos Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Tömeg 70
Fej átmérője (mm) 18.5
Hosszúság (mm) 115
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Robbanásbiztos Nem
Fogantyúval Igen
Vályúbetétes modell Nem
Univerzális csukló Nem
Csatlakozási méret (mm) 6.35
Visszahajlási szög (°) 6
Megfordítható Igen
Konstrukciós racsni Nem
Bitekhez alkalmas Igen
Dugaszrögzítés Igen
Forgatható fogantyú Nem
Hosszabbítható fogantyú Nem
Csuklós fej Igen
Forgatható fej Nem
Aljzatokhoz alkalmas Igen
Márka Facom
Árucikk kód 82042000
Type Ratchet

Cikkszámok

Cikkszám 0F802525
EAN 3662424052606
UBB 500573682639
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz R.180PB
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.