text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom kombinált csavarkulcs 70


Special non sparking and anti-magnetic Copper-Beryllium alloy.

Cikkszám 0Q567333
Hosszúság (mm)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Felületvédelem Lebarnult
Tömeg 4800
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 630
Kulcsszélesség nyitott vég (mm) 70
Felületvédelem Lebarnult
Tömeg 4800
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Igen
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Igen
Kulcs szélessége nyitott végén (inch) Egyéb
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm) 70
Fej szélessége nyitott végű (mm) 142
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm) 112
Ratcsos modell Nem
Pontok száma 12
Márka Facom
Type Combination Wrench

Leírás

Special non sparking and anti-magnetic Copper-Beryllium alloy.

Cikkszámok

Cikkszám 0Q567333
EAN 3148518671064
UBB 500638360890
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 440.70SR
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.