text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom kombinált csavarkulcs 6


Special non sparking and anti-magnetic Copper-Beryllium alloy.

Cikkszám 6S451960
Hosszúság (mm)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Felületvédelem Lebarnult
Tömeg 20
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 105
Kulcsszélesség nyitott vég (mm) 6
Felületvédelem Lebarnult
Tömeg 20
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Igen
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Igen
Kulcs szélessége nyitott végén (inch) 1/4 hüvelyk
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm) 6
Fej szélessége nyitott végű (mm) 14
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm) 11.6
Ratcsos modell Nem
Pontok száma 12
Márka Facom
Type Combination Wrench

Leírás

Special non sparking and anti-magnetic Copper-Beryllium alloy.

Cikkszámok

Cikkszám 6S451960
EAN 3148518659017
UBB 500638359256
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 440.6SR
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.