text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom kombinált csavarkulcs 35mm


Long combination wrenches: the extra-long handle passes high torque with minimum effort. OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. Ring head angled at 15°. Open end head angled at 15°. Metric sizes: 19 to 50 mm. Presentation: satin chrome finish.

Cikkszám 3S862877
Hosszúság (mm)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 1040
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 524
Kulcsszélesség nyitott vég (mm) 35
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 1040
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Igen
Kulcs szélessége nyitott végén (inch) 1 3/8 hüvelyk
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm) 35
Fej szélessége nyitott végű (mm) 53
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm) 35.4
Ratcsos modell Nem
Pontok száma 12
Márka Facom

Leírás

Long combination wrenches: the extra-long handle passes high torque with minimum effort. OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. Ring head angled at 15°. Open end head angled at 15°. Metric sizes: 19 to 50 mm. Presentation: satin chrome finish.

Cikkszámok

Cikkszám 3S862877
EAN 3148516622662
UBB 500638327089
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 40.35LA
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.