text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom kombinált csavarkulcs 26mm


Cikkszám 1V904389
Hosszúság (mm)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 345
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 285
Kulcsszélesség nyitott vég (mm) 26
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 345
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Igen
Kulcs szélessége nyitott végén (inch) 1 hüvelyk
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm) 26
Fej szélessége nyitott végű (mm) 55.5
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm) 37.8
Ratcsos modell Nem
Pontok száma 12
Márka Facom
Type Combination Wrench

Cikkszámok

Cikkszám 1V904389
EAN 3148517681323
UBB 500638350248
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 440.26
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.