text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom kombinált csavarkulcs 19mm


Offset combination wrenches: ring offset to clear fingers or obstacles. Ideal for series of nuts. OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. Open end head angled at 15°. Metric sizes: 6 to 32 mm. Presentation: satin chrome finish.

Cikkszám 2K504478
Hosszúság (mm)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 250
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 248
Kulcsszélesség nyitott vég (mm) 19
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 250
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Igen
Kulcs szélessége nyitott végén (inch) 3/4 hüvelyk
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm) 19
Fej szélessége nyitott végű (mm) 43
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm) 30
Ratcsos modell Nem
Pontok száma 12
Márka Facom
Type Combination Wrench

Leírás

Offset combination wrenches: ring offset to clear fingers or obstacles. Ideal for series of nuts. OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. Open end head angled at 15°. Metric sizes: 6 to 32 mm. Presentation: satin chrome finish.

Cikkszámok

Cikkszám 2K504478
EAN 3148511013663
UBB 500638331024
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 41.19
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.