text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom kombinált csavarkulcs 19


Special non sparking and anti-magnetic Copper-Beryllium alloy.

Cikkszám 3T186550
Hosszúság (mm)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Felületvédelem Lebarnult
Tömeg 210
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 215
Kulcsszélesség nyitott vég (mm) 19
Felületvédelem Lebarnult
Tömeg 210
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Igen
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Igen
Kulcs szélessége nyitott végén (inch) 3/4 hüvelyk
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm) 19
Fej szélessége nyitott végű (mm) 39
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm) 31
Ratcsos modell Nem
Pontok száma 12
Márka Facom
Type Combination Wrench

Leírás

Special non sparking and anti-magnetic Copper-Beryllium alloy.

Cikkszámok

Cikkszám 3T186550
EAN 3148518666725
UBB 500638346055
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 440.19SR
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.