Kombinált csavarkulcsok
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
Megmunkálás
Munkavédelmi termékek
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Kéziszerszámok
Kulcsok
Kombinált csavarkulcsok
Kombinált csavarkulcsok
7P583033
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
Facom kombinált csavarkulcs 17mm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
7P583033
Hosszúság (mm)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Felületvédelem
Krómozott
Tömeg
130
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Hosszúság (mm)
202
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
17
Felületvédelem
Krómozott
Tömeg
130
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Tommy rúddal
Nem
Alkalmas tommy barhoz
Igen
Kulcs szélessége nyitott végén (inch)
11/16 inch
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm)
17
Fej szélessége nyitott végű (mm)
37
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm)
25.3
Ratcsos modell
Nem
Pontok száma
12
Márka
Facom
Árucikk kód
82041100
Type
Combination Wrench
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
7P583033
EAN
3148517680449
UBB
500638344076
UNSPSC
27111726
Gyártó cikksz
440.17