text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom kombinált csavarkulcs 17mm


Cikkszám 3F606650
Hosszúság (mm)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 100
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 165
Kulcsszélesség nyitott vég (mm) 17
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 100
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Igen
Kulcs szélessége nyitott végén (inch) 11/16 inch
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm) 17
Fej szélessége nyitott végű (mm) 36.5
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm) 25
Ratcsos modell Nem
Pontok száma 12
Márka Facom
Type Combination Wrench

Cikkszámok

Cikkszám 3F606650
EAN 3148510998909
UBB 500638316843
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 39.17
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.