text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom kombinált csavarkulcs 17/16


Standard wrench for all current applications. High mechanical strength combined with compact size meeting aeronautical standards. Ring head: - Ring open end (size E) designed for better access to series or embedded screws. - OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. H suffix = 6-point ring. - Ring head angled at 15°. Open end head: - Open end angled at 15°. - Open end head-handle geometry optimised for increased access. Dimensions in inches: from 1/4" to 1"1/2. Presentation: satin chrome finish.

Cikkszám 7N616794
Hosszúság (mm)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 945
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 440
Kulcsszélesség nyitott vég (mm) 36.5
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 945
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Igen
Kulcs szélessége nyitott végén (inch) 1 7/16 hüvelyk
Fej szélessége nyitott végű (mm) 76
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm) 53
Kulcsszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (hüvelyk) 1 7/16 hüvelyk
Ratcsos modell Nem
Pontok száma 12
Márka Facom
Type Combination Wrench

Leírás

Standard wrench for all current applications. High mechanical strength combined with compact size meeting aeronautical standards. Ring head: - Ring open end (size E) designed for better access to series or embedded screws. - OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. H suffix = 6-point ring. - Ring head angled at 15°. Open end head: - Open end angled at 15°. - Open end head-handle geometry optimised for increased access. Dimensions in inches: from 1/4" to 1"1/2. Presentation: satin chrome finish.

Cikkszámok

Cikkszám 7N616794
EAN 3148517684409
UBB 500638344233
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 440.1P7/16
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.