text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom kombinált csavarkulcs 15mm


Cikkszám 9O409239
Hosszúság (mm)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 80
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 152
Kulcsszélesség nyitott vég (mm) 15
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 80
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Igen
Kulcs szélessége nyitott végén (inch) Egyéb
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm) 15
Fej szélessége nyitott végű (mm) 32.3
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm) 22.1
Ratcsos modell Nem
Pontok száma 12
Márka Facom
Type Combination Wrench

Cikkszámok

Cikkszám 9O409239
EAN 3148510998862
UBB 500638316439
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 39.15
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.