text.skipToContent
text.skipToNavigation
Tisztelt vásárlóink! Az ünnepek alatt a megrendelések kiszállítása hosszabb időt vehet igénybe. Kérjük, időben adja le megrendelését. A nyitvatartási időkről bővebben
ezen az oldalon
olvashat.
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
Kombinált csavarkulcsok
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
Kulcsok
Kombinált csavarkulcsok
Kombinált csavarkulcsok
4B834145
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
Facom kombinált csavarkulcs 15mm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
4B834145
Hosszúság (mm)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Felületvédelem
Krómozott
Tömeg
95
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Hosszúság (mm)
185
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
15
Felületvédelem
Krómozott
Tömeg
95
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Tommy rúddal
Nem
Alkalmas tommy barhoz
Igen
Kulcs szélessége nyitott végén (inch)
Egyéb
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm)
15
Fej szélessége nyitott végű (mm)
32.6
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm)
22.2
Ratcsos modell
Nem
Pontok száma
12
Márka
Facom
Árucikk kód
Megtekint
Type
Combination Wrench
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
4B834145
EAN
3148517680289
UBB
500638342096
UNSPSC
27111726
Gyártó cikksz
440.15