text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom kombinált csavarkulcs 13mm


Cikkszám 3H665775
Hosszúság (mm)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 55
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 141
Kulcsszélesség nyitott vég (mm) 13
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 55
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Igen
Kulcs szélessége nyitott végén (inch) 1/2 hüvelyk
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm) 13
Fej szélessége nyitott végű (mm) 28
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm) 19.5
Ratcsos modell Nem
Pontok száma 12
Márka Facom
Type Combination Wrench

Cikkszámok

Cikkszám 3H665775
EAN 3148510998824
UBB 500638316017
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 39.13
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.