Kombinált csavarkulcsok
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
Kulcsok
Kombinált csavarkulcsok
Kombinált csavarkulcsok
1B216675
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
Facom kombinált csavarkulcs 13mm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
1B216675
Hosszúság
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Felületvédelem
Krómozott
Tömeg
70
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Hosszúság
170
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
13
Felületvédelem
Krómozott
Tömeg
70
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Tommy rúddal
Nem
Alkalmas tommy barhoz
Igen
Kulcs szélessége nyitott végén (inch)
1/2 hüvelyk
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm)
13
Fej szélessége nyitott végű (mm)
28.7
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm)
19.3
Ratcsos modell
Nem
Pontok száma
12
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
1B216675
EAN
3148517680012
UBB
500638340017
UNSPSC
27111726
Gyártó cikksz
440.13