Kombinált csavarkulcsok
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
Kulcsok
Kombinált csavarkulcsok
Kombinált csavarkulcsok
0J417009
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
Facom kombinált csavarkulcs 10
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
0J417009
Hosszúság (mm)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Felületvédelem
Lebarnult
Tömeg
55
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Hosszúság (mm)
135
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
10
Felületvédelem
Lebarnult
Tömeg
55
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Igen
Tommy rúddal
Nem
Alkalmas tommy barhoz
Igen
Kulcs szélessége nyitott végén (inch)
3/8 hüvelyk
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm)
10
Fej szélessége nyitott végű (mm)
22
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm)
18
Ratcsos modell
Nem
Pontok száma
12
Márka
Facom
Type
Combination Wrench
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
0J417009
EAN
3148518661034
UBB
500638336809
UNSPSC
27111726
Gyártó cikksz
440.10SR