text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom kombinált csőkulcs 42675


Cikkszám 2C760356
Hosszúság (mm)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 130
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 202
Kulcsszélesség nyitott vég (mm) 17.5
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 130
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Igen
Kulcs szélessége nyitott végén (inch) 11/16 inch
Fej szélessége nyitott végű (mm) 37
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm) 25.3
Kulcsszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (hüvelyk) 11/16 inch
Ratcsos modell Nem
Pontok száma 12
Márka Facom
Type Combination Wrench

Cikkszámok

Cikkszám 2C760356
EAN 3148517683358
UBB 500638337229
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 440.11/16
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.