text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom kombinált csőkulcs 42587


Short combination wrenches: the short handle and compact head allow for high handiness. Ideal for confined access. OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. H suffix = 6-point ring. Ring head angled at 15°. Open end head angled at 15°. Dimensions in inches: from 1/8" to 11"16. Presentation: satin chrome finish.

Cikkszám 0Z088518
Hosszúság (mm)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 90
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 158
Kulcsszélesség nyitott vég (mm) 15.9
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 90
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Igen
Kulcs szélessége nyitott végén (inch) 5/8 hüvelyk
Fej szélessége nyitott végű (mm) 34.4
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm) 23.6
Kulcsszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (hüvelyk) 5/8 hüvelyk
Ratcsos modell Nem
Pontok száma 12
Márka Facom
Type Combination Wrench

Leírás

Short combination wrenches: the short handle and compact head allow for high handiness. Ideal for confined access. OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. H suffix = 6-point ring. Ring head angled at 15°. Open end head angled at 15°. Dimensions in inches: from 1/8" to 11"16. Presentation: satin chrome finish.

Cikkszámok

Cikkszám 0Z088518
EAN 3148510999241
UBB 500638319243
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 39.5/8
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.