text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom kombinált csőkulcs 42552


Cikkszám 5I464497
Hosszúság (mm)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 35
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 109
Kulcsszélesség nyitott vég (mm) 11.1
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 35
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Igen
Kulcs szélessége nyitott végén (inch) 7/16 hüvelyk
Fej szélessége nyitott végű (mm) 23.7
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm) 16.8
Kulcsszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (hüvelyk) 7/16 hüvelyk
Ratcsos modell Nem
Pontok száma 12
Márka Facom
Árucikk kód
Type Combination Wrench

Cikkszámok

Cikkszám 5I464497
EAN 3148510999180
UBB 500638320050
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 39.7/16
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.