text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom kombinált csőkulcs 42463


Cikkszám 5J282056
Hosszúság (mm)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 170
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 216
Kulcsszélesség nyitott vég (mm) 19
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 170
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Igen
Kulcs szélessége nyitott végén (inch) 3/4 hüvelyk
Fej szélessége nyitott végű (mm) 41.2
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm) 27.8
Kulcsszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (hüvelyk) 3/4 hüvelyk
Ratcsos modell Nem
Pontok száma 12
Márka Facom
Type Combination Wrench

Cikkszámok

Cikkszám 5J282056
EAN 3148517683433
UBB 500638351493
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 440.3/4
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.