Kombinált csavarkulcsok
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
Kulcsok
Kombinált csavarkulcsok
Kombinált csavarkulcsok
0L379300
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
Facom kombinált csőkulcs 42461
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
0L379300
Hosszúság (mm)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Felületvédelem
Krómozott
Tömeg
20
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Hosszúság (mm)
115
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
6.4
Felületvédelem
Krómozott
Tömeg
20
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Tommy rúddal
Nem
Alkalmas tommy barhoz
Igen
Kulcs szélessége nyitott végén (inch)
1/4 hüvelyk
Fej szélessége nyitott végű (mm)
14.1
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm)
10
Kulcsszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (hüvelyk)
1/4 hüvelyk
Ratcsos modell
Nem
Pontok száma
12
Márka
Facom
Type
Combination Wrench
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
0L379300
EAN
3148517682559
UBB
500638335819
UNSPSC
27111726
Gyártó cikksz
440.1/4