Kombinált csavarkulcsok
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
Kulcsok
Kombinált csavarkulcsok
Kombinált csavarkulcsok
3H851966
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
Facom kombinált csőkulcs 41mm
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
3H851966
Hosszúság (mm)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Felületvédelem
Krómozott
Tömeg
1720
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Hosszúság (mm)
615
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
41
Felületvédelem
Krómozott
Tömeg
1720
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Tommy rúddal
Nem
Alkalmas tommy barhoz
Igen
Kulcs szélessége nyitott végén (inch)
1 5/8 hüvelyk
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm)
41
Fej szélessége nyitott végű (mm)
61
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm)
40.6
Ratcsos modell
Nem
Pontok száma
12
Márka
Facom
Type
Combination Wrench
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
3H851966
EAN
3148516622914
UBB
500638327659
UNSPSC
27111726
Gyártó cikksz
40.41LA