Kombinált csavarkulcsok
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
Kulcsok
Kombinált csavarkulcsok
Kombinált csavarkulcsok
5D138548
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
Facom kombinált csőkulcs 36mm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
5D138548
Hosszúság (mm)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Felületvédelem
Krómozott
Tömeg
945
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Hosszúság (mm)
440
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
36
Felületvédelem
Krómozott
Tömeg
945
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Tommy rúddal
Nem
Alkalmas tommy barhoz
Igen
Kulcs szélessége nyitott végén (inch)
1 7/16 hüvelyk
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm)
36
Fej szélessége nyitott végű (mm)
76
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm)
53
Ratcsos modell
Nem
Pontok száma
12
Márka
Facom
Árucikk kód
Megtekint
Type
Combination Wrench
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
5D138548
EAN
3148517682214
UBB
500638354463
UNSPSC
27111726
Gyártó cikksz
440.36