text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom kombinált csőkulcs 35


Special non sparking and anti-magnetic Copper-Beryllium alloy.

Cikkszám 6S648602
Hosszúság (mm)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Felületvédelem Lebarnult
Tömeg 890
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 360
Kulcsszélesség nyitott vég (mm) 35
Felületvédelem Lebarnult
Tömeg 890
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Igen
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Igen
Kulcs szélessége nyitott végén (inch) 1 3/8 hüvelyk
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm) 35
Fej szélessége nyitott végű (mm) 72
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm) 55
Ratcsos modell Nem
Pontok száma 12
Márka Facom
Type Combination Wrench

Leírás

Special non sparking and anti-magnetic Copper-Beryllium alloy.

Cikkszámok

Cikkszám 6S648602
EAN 3148518669986
UBB 500638354208
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 440.35SR
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.