Kombinált csavarkulcsok
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
Kulcsok
Kombinált csavarkulcsok
Kombinált csavarkulcsok
2D658190
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
Facom kombinált csőkulcs 28mm
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
2D658190
Hosszúság (mm)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Felületvédelem
Krómozott
Tömeg
415
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Hosszúság (mm)
305
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
28
Felületvédelem
Krómozott
Tömeg
415
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Tommy rúddal
Nem
Alkalmas tommy barhoz
Igen
Kulcs szélessége nyitott végén (inch)
Egyéb
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm)
28
Fej szélessége nyitott végű (mm)
60.7
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm)
40.6
Ratcsos modell
Nem
Pontok száma
12
Márka
Facom
Type
Combination Wrench
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
2D658190
EAN
3148517681590
UBB
500638351071
UNSPSC
27111726
Gyártó cikksz
440.28