text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom kombinált csőkulcs 27


Cikkszám 0Q900641
Hosszúság (mm)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Felületvédelem Lebarnult
Tömeg 420
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 290
Kulcsszélesség nyitott vég (mm) 27
Felületvédelem Lebarnult
Tömeg 420
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Igen
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Igen
Kulcs szélessége nyitott végén (inch) 1 1/16 hüvelyk
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm) 27
Fej szélessége nyitott végű (mm) 56
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm) 42
Ratcsos modell Nem
Pontok száma 12
Márka Facom
Árucikk kód 82041100
Type Combination Wrench

Cikkszámok

Cikkszám 0Q900641
EAN 3148518669474
UBB 500638350818
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 440.27SR
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.