text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom kombinált csőkulcs 23mm


Offset combination wrenches: ring offset to clear fingers or obstacles. Ideal for series of nuts. OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. Open end head angled at 15°. Metric sizes: 6 to 32 mm. Presentation: satin chrome finish.

Cikkszám 5G905743
Hosszúság (mm)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 415
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 302
Kulcsszélesség nyitott vég (mm) 23
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 415
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Igen
Kulcs szélessége nyitott végén (inch) Egyéb
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm) 23
Fej szélessége nyitott végű (mm) 53
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm) 36
Ratcsos modell Nem
Pontok száma 12
Márka Facom
Type Combination Wrench

Leírás

Offset combination wrenches: ring offset to clear fingers or obstacles. Ideal for series of nuts. OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. Open end head angled at 15°. Metric sizes: 6 to 32 mm. Presentation: satin chrome finish.

Cikkszámok

Cikkszám 5G905743
EAN 3148511013700
UBB 500638331693
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 41.23
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.