text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom kombinált csőkulcs 23


Special non sparking and anti-magnetic Copper-Beryllium alloy.

Cikkszám 3W625509
Hosszúság (mm)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Felületvédelem Lebarnult
Tömeg 250
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 265
Kulcsszélesség nyitott vég (mm) 23
Felületvédelem Lebarnult
Tömeg 250
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Igen
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Igen
Kulcs szélessége nyitott végén (inch) Egyéb
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm) 23
Fej szélessége nyitott végű (mm) 49
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm) 38
Ratcsos modell Nem
Pontok száma 12
Márka Facom
Type Combination Wrench

Leírás

Special non sparking and anti-magnetic Copper-Beryllium alloy.

Cikkszámok

Cikkszám 3W625509
EAN 3148518667449
UBB 500638349281
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 440.23SR
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.