text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom kombinált csőkulcs 22


Special non sparking and anti-magnetic Copper-Beryllium alloy.

Cikkszám 9M055454
Hosszúság (mm)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Felületvédelem Lebarnult
Tömeg 250
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 245
Kulcsszélesség nyitott vég (mm) 22
Felületvédelem Lebarnult
Tömeg 250
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Igen
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Igen
Kulcs szélessége nyitott végén (inch) 7/8 hüvelyk
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm) 22
Fej szélessége nyitott végű (mm) 46
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm) 36
Ratcsos modell Nem
Pontok száma 12
Márka Facom
Type Combination Wrench

Leírás

Special non sparking and anti-magnetic Copper-Beryllium alloy.

Cikkszámok

Cikkszám 9M055454
EAN 3148518667289
UBB 500638348861
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 440.22SR
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.