Kombinált csavarkulcsok
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
Kulcsok
Kombinált csavarkulcsok
Kombinált csavarkulcsok
6C889503
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
Facom kombinált csőkulcs 17
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Special non sparking and anti-magnetic Copper-Beryllium alloy.
Teljes leírás
Cikkszám
6C889503
Hosszúság (mm)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Felületvédelem
Lebarnult
Tömeg
155
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Hosszúság (mm)
195
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
17
Felületvédelem
Lebarnult
Tömeg
155
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Igen
Tommy rúddal
Nem
Alkalmas tommy barhoz
Igen
Kulcs szélessége nyitott végén (inch)
11/16 inch
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm)
17
Fej szélessége nyitott végű (mm)
35
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm)
27
Ratcsos modell
Nem
Pontok száma
12
Márka
Facom
Type
Combination Wrench
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Special non sparking and anti-magnetic Copper-Beryllium alloy.
Cikkszámok
Cikkszám
6C889503
EAN
3148518665766
UBB
500638344647
UNSPSC
27111726
Gyártó cikksz
440.17SR