Kombinált csavarkulcsok
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
Kulcsok
Kombinált csavarkulcsok
Kombinált csavarkulcsok
6L699018
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
Facom kombinált csőkulcs 11mm
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
6L699018
Hosszúság (mm)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Felületvédelem
Krómozott
Tömeg
35
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Hosszúság (mm)
109
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
11
Felületvédelem
Krómozott
Tömeg
35
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Tommy rúddal
Nem
Alkalmas tommy barhoz
Igen
Kulcs szélessége nyitott végén (inch)
7/16 hüvelyk
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm)
11
Fej szélessége nyitott végű (mm)
23.7
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm)
16.8
Ratcsos modell
Nem
Pontok száma
12
Márka
Facom
Type
Combination Wrench
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
6L699018
EAN
3148510998787
UBB
500638315027
UNSPSC
27111726
Gyártó cikksz
39.11