text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom kombinált csőkulcs 11mm


Offset combination wrenches: ring offset to clear fingers or obstacles. Ideal for series of nuts. OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. Open end head angled at 15°. Metric sizes: 6 to 32 mm. Presentation: satin chrome finish.

Cikkszám 2N232084
Hosszúság (mm)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 75
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 160
Kulcsszélesség nyitott vég (mm) 11
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 75
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Igen
Kulcs szélessége nyitott végén (inch) 7/16 hüvelyk
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm) 11
Fej szélessége nyitott végű (mm) 27.5
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm) 18.5
Ratcsos modell Nem
Pontok száma 12
Márka Facom
Type Combination Wrench

Leírás

Offset combination wrenches: ring offset to clear fingers or obstacles. Ideal for series of nuts. OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. Open end head angled at 15°. Metric sizes: 6 to 32 mm. Presentation: satin chrome finish.

Cikkszámok

Cikkszám 2N232084
EAN 3148511013588
UBB 500638329481
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 41.11
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.