text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Kombikulcs 1


Special non sparking and anti-magnetic Copper-Beryllium alloy.

Cikkszám 3I970536
Hosszúság (mm)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Felületvédelem Lebarnult
Tömeg 260
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 290
Kulcsszélesség nyitott vég (mm) 25.4
Felületvédelem Lebarnult
Tömeg 260
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Igen
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Igen
Kulcs szélessége nyitott végén (inch) 1 hüvelyk
Fej szélessége nyitott végű (mm) 56
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm) 42
Kulcsszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (hüvelyk) 1 hüvelyk
Ratcsos modell Nem
Pontok száma 12
Márka Facom
Type Combination Wrench

Leírás

Special non sparking and anti-magnetic Copper-Beryllium alloy.

Cikkszámok

Cikkszám 3I970536
EAN 3148518737920
UBB 500638347616
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 440.1PSR
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.