text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom kiterjesztés SJ.214


Can double or triple the capacity of wrenches ref J.203DA - S.203DA. Use with: - 152 ratchets. - Bits series 20: SJ.214. - Sockets 3/4": K.214A.

Cikkszám 8K620047
Hosszúság (mm) 400
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/4 hüvelyk
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve Nem
Márka Facom
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 400
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/4 hüvelyk
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve Nem
Márka Facom
Type Extension

Leírás

Can double or triple the capacity of wrenches ref J.203DA - S.203DA. Use with: - 152 ratchets. - Bits series 20: SJ.214. - Sockets 3/4": K.214A.

Cikkszámok

Cikkszám 8K620047
EAN 3148510590004
UBB 500637394247
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz SJ.214
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.