Nedtrain Oud
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
Kulcsok
Beütődugók és kiegészítők
Kiegészítők
3D140383
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
Facom kiterjesztés NS.215A
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
For your safety, use impact extensions and accessories with the appropriate rings and pins.
Teljes leírás
Cikkszám
3D140383
Felületvédelem
Foszfatizált
Hosszúság (mm)
125
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1/2 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm)
12.7
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Felületvédelem
Foszfatizált
Hosszúság (mm)
125
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1/2 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm)
12.7
Négyszögletes rúd
12.5 mm (1/2 inch)
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve
Nem
Márka
Facom
Type
Impact Extension
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
For your safety, use impact extensions and accessories with the appropriate rings and pins.
Cikkszámok
Cikkszám
3D140383
EAN
3148516576514
UBB
500638229236
UNSPSC
27111711
Gyártó cikksz
NS.215A