Nedtrain Oud
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
Kulcsok
Beütődugók és kiegészítők
Kiegészítők
6M078246
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
Facom kiterjesztés NM.215A
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
6M078246
Felületvédelem
Foszfatizált
Hosszúság (m)
330
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm)
25.4
Négyszögletes rúd
25 mm (1 inch)
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Felületvédelem
Foszfatizált
Hosszúság (m)
330
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm)
25.4
Négyszögletes rúd
25 mm (1 inch)
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve
Nem
Márka
Facom
Árucikk kód
Megtekint
Type
Impact Extension
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
6M078246
EAN
3148516581105
UBB
500638228089
UNSPSC
27111711
Gyártó cikksz
NM.215A