Nedtrain Oud
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
Kulcsok
Beütődugók és kiegészítők
Kiegészítők
3J007548
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
Facom kiterjesztés 252mm
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
For your safety, use impact extensions and accessories with the appropriate rings and pins.
Teljes leírás
Cikkszám
3J007548
Felületvédelem
Foszfatizált
Hosszúság (mm)
252
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
3/4 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm)
19.05
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Felületvédelem
Foszfatizált
Hosszúság (mm)
252
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
3/4 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm)
19.05
Négyszögletes rúd
20 mm (3/4 hüvelyk)
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve
Nem
Márka
Facom
Type
Impact Extension
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
For your safety, use impact extensions and accessories with the appropriate rings and pins.
Cikkszámok
Cikkszám
3J007548
EAN
3148516579775
UBB
500638226679
UNSPSC
27111711
Gyártó cikksz
NK.215A