Nedtrain Oud
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
Kulcsok
Beütődugók és kiegészítők
Kiegészítők
2W693412
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
Facom kiterjesztés 175mm
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
For your safety, use impact extensions and accessories with the appropriate rings and pins.
Teljes leírás
Cikkszám
2W693412
Felületvédelem
Foszfatizált
Hosszúság (mm)
175
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
3/4 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm)
19.05
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Felületvédelem
Foszfatizált
Hosszúság (mm)
175
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
3/4 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm)
19.05
Négyszögletes rúd
20 mm (3/4 hüvelyk)
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve
Nem
Márka
Facom
Type
Impact Extension
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
For your safety, use impact extensions and accessories with the appropriate rings and pins.
Cikkszámok
Cikkszám
2W693412
EAN
3148516579690
UBB
500638226422
UNSPSC
27111711
Gyártó cikksz
NK.210A